FFMSS-K 45

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kovová ochranná hadice
  • Kód: 1564189
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: FFMSS-K 45 25m
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 28021045
  • Produktová řada: FFMSS
  • EAN: 4013960232509
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
835,62
1 011,10 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  1,0 M

Balení:   1,0 M

FFMSS-K 45
Na objednávku

Popis produktu

FFMSS-K je pružná spirálově vinutá kovová ohebná ochranná trubka se speciálním profilem, bez těsnění, z pozinkované oceli, s velmi kvalitním plástem z PVC v šedé barvě. Tato kovová ohebná ochranná trubka se používá pro těžké stroje a instalace zařízení. Výhodou je vysoká pevnost v tlaku, vysoká tepelná odolnost a rázuvzdornost při extrémně nízkých teplotách. Tato těžká kovová ohebná ochranná trubka je pružná, takže ji lze použít u pohyblivých součásti strojů. Odolnost proti UV záření až 10 let. VDE 0605CSN EN 61386-23Minimálni tlaková pevnost: 1250 N / 5 cm Tepelná odolnost -25 °C až +60 °C

Parametry

Výrobce FRÄNKISCHE
Barva Šedá
Elektrické vlastnosti S vodivými a izolačními vlastnostmi
Jmenovitá velikost v palcích Ostatní
Materiál Ocel
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi