FFHY, NW 23, černá, 50 m svitek

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Plastová vlnitá hadice
  • Kód: 1739017
  • Výrobce: FRÄNKISCHE
  • Označení typu: FFHY 23 cerná 50m
  • Značka: FRÄNKISCHE
  • Objednací číslo: 46102300
  • Produktová řada: FFHY
  • EAN: 4013960066494
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
249,98
302,48 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  50,0 M

Balení:   50,0 M

FFHY, NW 23, černá, 50 m svitek
Na objednávku

Popis produktu

FFHY je velmi pružná ohebná plastová vlnitá trubka z TPE. Neobsahuje halogeny, brání šíření plamene a je k dostáni v černé barvě. Tato ohebná plastová vlnitá trubka se používá ve strojírenství a při výstavbě technologických zařízení a také k ochraně hydraulických vedeni. Výhodou je vysoká tepelná odolnost a rázuvzdornost při extrémně nízkých teplotách. Tato velmi pružná ohebná vlnitá plastová trubka nabízí dobrou míru ochrany proti otěru a vyznačuje se vysokou dynamickou zatížitelnosti. Tepelná odolnost podle LV312-3:-40 °C až +150 °C, krátkodobé až +180 °C Tepelná odolnost podle CSN EN 61386-23:-45 °C až +105 °C Hořlavost: Splňuje UL 94 HB / FMVSS 302brání šíření plamene podle CSN EN 61386-23

Parametry

Jmenovitá velikost v palcích Ostatní
Materiál TPE
Výrobce FRÄNKISCHE
Značka FRÄNKISCHE
Produktová řada FFHY
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi