eMobility nabíječka nástěnná 7,4kW 32A 1P,kabel 5m, konektor Typ 2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nabíjecí zařízení E-Mobility
  • Kód: 1921415
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 1008095
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1008095
  • Produktová řada: ORBIS VIARIS UNI
  • EAN: 8426709117542
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
38 177,61
46 194,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

eMobility nabíječka nástěnná 7,4kW 32A 1P,kabel 5m, konektor Typ 2
Na objednávku

Popis produktu

Nabíjecí stanice ORBIS VIARIS UNI 230 V, IP54, pro elektromobily, WiFi, Ethernet. 2,3-14,5 kW, 10A-63A, IK10, konektor Typ 2, kabel 5 metrů, režim nabíjení MODE 3. Inteligentní nabíjecí stanice ORBIS VIARIS UNI umožňuje instalaci ve stávajících i hotových budovách bez potřeby rozšiřovat kapacitu elektrické sítě. Výrazné zkrácení času nabíjení díky vestavěné řídící jednotce výkonu. Jednoduché ovládání, programování a zobrazování historie nabíjení přes aplikaci v mobilním telefonu. Aplikace VIARIS je dostupná zdarma ke stažení pro Android nebo iOS. Autorizace uživatelů pomocí RFID karet. Nastavení maximálního nabíjecího výkonu. Konfigurace zařízení podle přívodu elektřiny (10A - 63A) provedete pomocí voliče na zadní straně předního panelu nebo prostřednictvím mobilní/webové aplikace. Optimální nabíjecí proud pro jednofázovou nabíjecí stanici je 32 A (7,4 kW) a pro třífázovou 32 A (22 kW).\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Značka ELEMAN
Produktová řada ORBIS VIARIS UNI
Jmenovitý příkon 14,5 kW
Typ připojení instalační části Jednofázové
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi