DP VAL 600 9W/4000K IP65 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1679130
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075300705
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075300705
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075300705
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
920,50
1 113,81 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

DP VAL 600 9W/4000K IP65 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, klasický tvar. Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W. Stupeň krytí: IP65. Vyzařovací úhel: 115°. Možnost kabelového propojení. Polykarbonátové pouzdro. Výhody produktu: Rovnoměrně rozložené světlo. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí. 3letá záruka. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 50...50 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení