DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1847680
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075541764
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075541764
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 098,10
4 958,70 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

DP DALI 1500 26W 865 IP65 GY LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, klasický tvar, s rozhraním DALI. Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 139 lm/W. Stupeň krytí: IP65. Vyzařovací úhel: 110°. Výhody produktu: Vysoká kompatibilita díky certifikaci DALI-2. Prémiový driver s životností až 100 000 h. Driver vhodný pro nouzové únikové osvětlovací systémy podle podle EN 50172. Konfigurace driveru a stmívání možné přes síť. Nízké blikání ? 3%. 5letá záruka. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Instalace DALI. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 127...127 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení