DP COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1825141
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075424265
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075424265
  • Produktová řada: Damp Proof
  • EAN: 4058075424265
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 080,57
2 517,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

DP COMPACT 1500 31W/3000K GR IP66 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Prachotěsná svítidla, průběžnou kabeláží (L, N, E). Vlastnosti produktu: Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W. Stupeň krytí: IP66. Vyzařovací úhel: 120°. Předinstalovaná průchozí kabeláž 3 × 1,5 mm?. Polykarbonátové pouzdro. Výhody produktu: Rovnoměrně rozložené světlo. Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami). Snadná instalace – montážní svorky lze na svítidle umístit libovolně. Snadný přístup ke svorkovnici díky šroubovací koncovce. Elektrické propojení bez použití nářadí díky zasouvacímu konektoru. 5letá záruka. Druh použití: Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení. Parkoviště a podchody. Garáže. Dílny, montážní linky. Výbava / příslušenství: Včetně svorek z nerezové oceli s bezpečnostními šrouby. Včetně upevňovacího příslušenství (sada pro zavěšení, sada ochrany před odcizením).

Parametry

Jmenovitý proud 170...170 mA
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry