Svítidlo přisazené LED 19W 4000K 1700lm IP65 Ledinaire G2 senzor

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1873910
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: Čidlo WL070V LED17S/840 PSU MD
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401826882
  • Produktová řada: Ledinaire WL070V
  • EAN: 8719514522718
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 861,65
2 252,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo přisazené LED 19W 4000K 1700lm IP65 Ledinaire G2 senzor
Na objednávku

Popis produktu

D285 mm, Polykarbonát, Bílá, Signální bílá (RAL9003), Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), Programovatelný pohybový asvětelný senzor, 1700 lm, 19 W, 85 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ?5, Symetrické, Opálové provedení, Polykarbonát, Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě, 5J odolná proti vandalismu, Bezpečnostní třída II, Zasunovací konektor třípólový

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Plast
Objímka Ostatní
Výrobce Philips
Barva pouzdra Bílá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení