Držák nástavců magnetický MagicFlip Force s magnetem, 1/4" 62mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Držák bitu
  • Kód: 1660050
  • Výrobce: Wiha
  • Označení typu: 7123921
  • Značka: Wiha
  • Objednací číslo: 36800
  • Produktová řada: Držáky nástavců
  • EAN: 4010995368005
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
831,50
1 006,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Držák nástavců magnetický MagicFlip Force s magnetem, 1/4" 62mm
Na objednávku

Popis produktu

Wiha Magnetický držák nástavců MagicFlip Force s kruhovým magnetem, 1/4" (36800) 62 mm. Usnadní vám práci. : Zašroubování do jedné roviny je indikováno odskočením ovládacího pouzdra dozadu. Zvyšuje vaši bezpečnost: Silný kruhový magnet bezpečně udrží i velmi těžké šrouby. Při šroubování vrutu do dřeva často vzniká problém, že vzhledem k jejich délce není zajištěno optimální vedení. Držák nástavců Wiha MagicFlip udrží spolehlivě a pevné i těžké vruty díky silnému neodymovému kruhovému magnetu a umožnuje pracovat jednou rukou. Pokud hlava šroubu leží v jedné rovině s povrchem materiálu, ovládací pouzdro automaticky odskočí zpět a uvolní výhled na hlavu šroubu. V případě potřeby lze šroub zapustit hlouběji. Pokud chcete vyřadit kruhový magnet, lze ovládací pouzdro automaticky posunout zpět. Držák nástavců je vhodný pro nástavce tvaru C 6,3. Použití: Ideální pro šroubování dlouhých šroubu, resp. vrutu do dřeva.

Parametry

Výrobce Wiha
Délka 62 mm
Magnetické ANO
Rychloupínací hlava NE
Značka Wiha
Zobrazit všechny parametry