Asfora zásuvka 2-násobná White

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Zásuvka
Skladem 500 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
149,28
180,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Asfora zásuvka 2-násobná White
Skladem 500 a více ks

Popis produktu

Schneider Electric Asfora zásuvka EPH9800-121-barevná-bílá je kompletní výrobek se 2 zásuvkami. Konfigurace výstupu této zásuvky je 2x2P+E s clonkami. A používá se v České republice. A jmenovitý proud této zásuvky je 16 A, s dosahem 3680 W. Upevňovací reim jsou třmeny. Má šířku 83 mm, výšku 123 mm a hloubku 46 mm a hloubku jeho přesahu je 23 mm. Zapuštěná montáž je k dispozici, aby bylo možné ji zapuštění do povrchu. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný, i poutavý povrch. Díky dostatečně spolehlivému a odolnému přístupu dosáhne protokolu IP20. Svorky připojení této zásuvky jsou zved. svorky. Zásuvka je vyrobena z ABS (akrylonitril butadien-styren), ASA + PC, takže je co nejvíce odolná. S vodičem z mědi je tato zásuvka zcela odolná. Norma IEC 60884-1 je velmi splněna. Získal také certifikát ESC. Kromě toho se jedná o prvotřídní produkt, který co nejvíce pomáhá vaší rodině. A je bez rtuti i těžkých kovových látek, které se neustále starají o životní prostředí. Tato zásuvka je navíc speciálně určena pro obytné, malé komerční budovy, které usnadňují každodenní potřeby snadno a bezpečně. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Textové pole/popisovací plocha Ne
Značka Schneider Electric
Produktová řada Asfora
Počet aktivních kontaktů (kruhové) 4
Zobrazit všechny parametry