6XV1801-5AH10
Na objednávku
Popis produktu
Odolný napájecí propojovací kabel M12-180/M12-180, IP69, pro napájení jednotky ET200 apod, konektory osazený kabel s M12 konektorem a M12 zásuvkou, A-kódovaný, 4 pólový, 1.0 m
Parametry
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC ET 200
Připojení 1 Ostatní
Systém konektorů systémově orientovaný NE
Výrobce SIEMENS
Značka SIEMENS
Produktová řada SIMATIC ET 200
Připojení 1 Ostatní
Systém konektorů systémově orientovaný NE
Počet žil 4
Jmenovitý průřez vodiče 0,75
mm2
Délka 1
m
Materiál vnějšího pláště Ostatní
Teplotní odolnost -40...80
°C
Jmenovitý proud 4,5
A
Jmenovité napětí 300...300
V
Barva pláště Šedá
Spirálové vedení NE
S ochranným vodičem NE
Stupeň krytí (IP) Ostatní
Se šňůrovým spínačem NE
Vnější průměr cca 5,7
mm
Třída reakce na oheň podle EN 13501-6 Bez
Třída vývoje kouře podle EN 13501-6 Bez
Třída plamenně hořících kapek/částic podle EN 13501-6 Bez
Třída kyselosti podle EN 13501-6 Bez
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Ke stažení
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 9070031
207,58 Kč
251,17 Kč vč. DPH
Kód: 1314238
81,65 Kč
98,80 Kč vč. DPH
Kód: 5021261
70,06 Kč
84,77 Kč vč. DPH
Kód: 1067325
5 009,72 Kč
6 061,76 Kč vč. DPH
Kód: 1067326
4 824,17 Kč
5 837,25 Kč vč. DPH
Kód: 1193977
58 079,16 Kč
70 275,78 Kč vč. DPH
Kód: 1311603
2 516,00 Kč
3 044,36 Kč vč. DPH
Kód: 1314239
144,35 Kč
174,66 Kč vč. DPH