60 SMD E14 3,5W teplá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1120987
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: LM65105002
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: LM65105002
  • Produktová řada: SMD
  • EAN: 8595216612854
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
42,34
51,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

60 SMD E14 3,5W teplá
Na objednávku

Popis produktu

Moderní SMD LED žárovka od výrobce LEDMED s paticí E14; SMD = “Surface Mount Device”; Ve volném překladu značí “součástky pro povrchovou montáž”. V současnosti se jedná o nejpoužívanější druh pouzdření LED zdrojů, kdy jsou jednotlivé LEDky umístěny na povrch plošného spoje. Tento způsob instalace LED modulů se masově rozšířil v první dekádě 21. století a umožnil LED technologii masově proniknout do světelných zdrojů a používají se ve většině světelných zdrojů s LED technologií.; V současné době se produkují nejrůznější druhy. Jejich označení je určeno dle velikosti – tedy SMD 5050 říká, že velikost modulu je 0,5 x 0,5 mm. Technologický pokrok přináší stále nové druhy tohoto typu modulu, dle závislosti na způsobu použití.; Oblasti použití: ; - všeobecné osvětlení; - aplikace v domácnostech, v různých lustrech; - podhledová svítidla, bodové osvětlení; - zahradní svítidla (např. GARD, TORCH)*; - možné použití ve venkovních svítidlech, které mají minimálně IP65; - stolní lampičky (např. NEMO)*;

Parametry

Výrobce Panlux
Značka Panlux
Produktová řada SMD
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...0 V
Zobrazit všechny parametry