4 binární výstupy 24V DC, 0,5A
Na objednávku
Popis produktu
4kanálový binární výstup DC 24 V 0,5 A
Parametry
Výrobce Wago
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici ANO
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Výrobce Wago
Digitální vstupy konfigurovatelné NE
Digitální výstupy konfigurovatelné NE
Ochrana proti zkratu, výstupy k dispozici ANO
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
S optickým rozhraním NE
Značka Wago
Produktová řada 753
Typ digitálního výstupu Ostatní
Výstupní proud 0,5
A
Druh napětí pro napájení DC
Napájecí napětí při DC 24...24
V
Počet digitálních vstupů 0
Počet digitálních výstupů 4
Počet HW-rozhraní ostatní 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 0
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní Wireless 0
Přípustné napětí na výstupu 24...24
V
Typ výstupního napětí DC
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS NE
Podpora protokolu pro CAN NE
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS NE
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet NE
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO NE
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP NE
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Bezdrátový standard Bluetooth NE
Bezdrátový standard WLAN 802.11 NE
Bezdrátový standard GPRS NE
Bezdrátový standard GSM NE
Bezdrátový standard UMTS NE
IO-Link Master NE
Systémové komponenty ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Způsob elektrického připojení Připojení tahem pružiny
Připojení polní sběrnice přes separátní přípojnicovou spojku možné ANO
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Nástěnná / přímá montáž možná NE
Čelní instalace možná NE
Rack-montáž možná NE
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ia) NE
Přidružené provozní zařízení (Ex ib) NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Certifikace jiskrové bezpečnosti ATEX plyn Kat. 3G
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Certifikace jiskrové bezpečnosti ATEX prach Kat. 3D
Šířka 12
mm
Výška 64
mm
Hloubka 100
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
Kód: 7703640
141,95 Kč
171,76 Kč vč. DPH
Kód: 7722867
1 081,74 Kč
1 308,91 Kč vč. DPH
Kód: 7213096
219,52 Kč
265,62 Kč vč. DPH