Spínač polohový XCKP kovový čep /M16x1,5

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Polohový spínač
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
728,96
882,04 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   2,0 KS

Spínač polohový XCKP kovový čep /M16x1,5
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

This XCKP compact format (CENELEC EN 50047) limit switch has a metal end plunger and a plastic body. This limit switch has a double insulated thermoplastic body, a modular design allowing easier maintenance and a compact CENELEC EN50047 format. It is IP66 and IK04 impact resistant, making it ideal for heavy duty use in harsh conditions. It is fixed on the machine by its body, and has a typical 5 million cycles electrical durability in DC-13 utilization category. It complies with CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508 standards. Compatible with the well distributed range of common XCK heads, allowing quick replacement in case of damage. Variable composition design allows late modifications on the switch, for example change of connection type or head.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí ANO
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi