RF vysílací modul RFSG-1M

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Binární vstup pro domovní automatizaci
  • Kód: 4028423
  • Výrobce: ELKO EP
  • Označení typu: 8240 standard
  • Značka: ELKO EP
  • Objednací číslo: 8595188142847
  • Produktová řada: RF
  • EAN: 8595188142847
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 348,93
2 842,21 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,06 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

RF vysílací modul RFSG-1M
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

RFSG-1M | Převodník kontaktu Bezdrátový převodník kontaktu je vhodný zejména pro bezdrátový přenos informace o spínání HDO.Díky trvalému napájení jej lze využít také k častému přenosu informace pro ovládání spotřebiče či zařízení.Po přivedení napětí na svorky “S” vysílá periodicky povel sepnout v intervalu 10 min. Při odpojení napětí vyšle neprodleně povel vypnout.Tlačítko TEST na ovladači slouží pro přiřazení ke spínacímu prvku.Možnost nastavení scén, kdy jedním stiskem ovládáte více prvků iNELS RF Control.Součástí balení je interní anténa AN-I, v případě umístění převodníku do plechového rozvaděče, pro zlepšení signálu můžete použít externí anténu AN-E.Dosah až 160 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20.Komunikační frekvence s obousměrným protokolem RFIO.1 modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče. Technické parametry Napájení: AC 10-230 V (50/60 Hz)Provedení: 1-MODUL Rozměry: 90 x 17.

Parametry

Obousměrná bezdrátová komunikace NE
Ostatní sběrnicové systémy Bez
Počet vstupů 1
Primární napětí 110...230 V
Sběrnicový modul odnímatelný NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi