Pojistka 12A aM 10x38 DF2CA12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Válcová pojistka
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
47,10
56,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Pojistka 12A aM 10x38 DF2CA12
Skladem 3 ks

Popis produktu

This is a NFC fuse cartridge for TeSys GS switch-disconnector fuses devices. It is a aM fuse-link that protects against magnetic over currents only, adapted for motor protection. Its current rating is 12 A and the maximum rated voltage is 500 VAC. It is a cylindrical fuse (NFC type), the dimensions are 10mm x 38mm. It has no striker to indicate when the fuse is blown. This fuse is sold by set of 10 parts.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitá provozní frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 12 A
Provedení Keramická pojistka
Velikost 10x38 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi