Výrobce ABB
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné NE
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,5
kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 25
A
Motorový pohon integrovaný NE
Typ ovládacího prvku Krátká otočná rukojeť
Značka ABB Elsynn
Produktová řada Odpínače OT...
Vhodné pro montáž na podlahu NE
Jmenovité provozní napětí 750...750
V
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400V 7,5
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 7,5
kW
Jmenovitý trvalý proud při AC-21, 400V 16
A
Jmenovitý trvalý proud při AC-23, 400V 16
A
Konstrukce přístroje Vestavný přístroj pevná vestavná technika
Max. jmenovité provozní napětí Ue u AC 750
V
Motorový pohon volitelně NE
Napěťová spoušť volitelná NE
Počet pólů 3
Počet pomocných přepínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Provedení jako bezpečnostní spínač NE
Provedení jako hlavní vypínač ANO
Provedení jako reverzní spínač NE
Provedení jako spínač pro údržbu / servis ANO
Provedení jako zařízení nouzového vypnutí NE
Spínací výkon při 400 V 7,5
kW
Vhodné pro čelní upevnění 4 otvory NE
Vhodné pro čelní upevnění centrální NE
Vhodné pro rozváděčovou vestavbu ANO
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Stupeň krytí (IP) přední strana IP20
Stupeň krytí (NEMA) 1