Výrobce Schneider Electric
Provedení Základní přístroj
Vyhodnocení vstupu Ostatní
Značka Schneider Electric
Produktová řada Preventa XPS
Montáž na nosnou lištu možná ANO
S odnímatelnými svorkami ANO
Způsob elektrického připojení Šroubové připojení
Druh napětí pro napájení AC/DC
Napájecí napětí při AC 50 Hz 24...24
V
Napájecí napětí při AC 60 Hz 24...24
V
Napájecí napětí při DC 24...24
V
Vhodné pro sledování polohových spínačů ANO
Vhodné pro sledování obvodů nouzového vypnutí ANO
Vhodné pro sledování ventilů NE
Vhodné pro sledování optoelektronických ochranných prostředků NE
Vhodné pro sledování taktilních snímačů NE
Vhodné pro sledování magnetických spínačů NE
Vhodné pro sledování bezdotykových spínačů NE
Se spouštěcím vstupem ANO
S funkcí muting NE
Se zpětnovazebním obvodem ANO
Zpožděný odpad 0...30
s
Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, s kontaktem 0
Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, s kontaktem 0
Počet výstupů, bezpečnostní, nezpožděné, polovodič 2
Počet výstupů, bezpečnostní, zpožděné, polovodič 1
Počet výstupů, signální funkce, nezpožděné, s kontaktem 0
Počet výstupů, signální funkce, zpožděné, s kontaktem 0
Počet výstupů, signální funkce, nezpožděné, polovodič 0
Počet výstupů, signální funkce, zpožděné, polovodič 0
Typ bezpečnosti podle IEC 61496-1 1
Kategorie zastavení podle IEC 60204 0 + 1
Úroveň výkonu podle EN ISO 13849-1 Level e
SIL podle IEC 61508 3
Se schválením pro BG BIA ANO
Se schválením podle UL ANO
Šířka 22,5
mm
Výška 99
mm
Hloubka 114
mm