Konektor do plošného spoje MSTBA 2,5/ 3-G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1727267
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: MSTBA 2,5/ 3-G
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1757488
  • Produktová řada: AWG14
  • EAN: 4017918030018
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23,16
28,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  250,0 KS

Balení:   250,0 KS

Konektor do plošného spoje MSTBA 2,5/ 3-G
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Cín, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 3, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 3, počet přípojek: 3, řada výrobků: MSTBA 2,5/..-G, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, systém zásuvných hlavic: CLASSIC COMBICON, Orientace tvaru konektoru: standardní, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Materiál povrchu kontaktu Cín
Provedení konektoru Pevný konektor
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi