Klešťový multimetr Voltcraft VC-330

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Klešťový měřící přístroj
  • Kód: 1205538
  • Výrobce: VOLTCRAFT
  • Označení typu: VC-330
  • Značka: VOLTCRAFT
  • Objednací číslo: 1307544
  • Produktová řada: Multimetry VC
  • EAN: 4016138958751
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 261,56
3 946,49 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,39 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Klešťový multimetr Voltcraft VC-330
Skladem 10 ks

Popis produktu

VOLTCRAFT VC-330 proudové kleště digitální CAT II 600 V, CAT III 300 V Displej (counts): 2000. V mimořádně kompaktních základních kleštích na měření proudu se snoubí ergonomická technika s velmi dobrým poměrem ceny a výkonu. Kleště na měření proudu umožňují bezdotykové měření střídavého proudu. Díky klešťovému senzoru není nutné při měření odpojovat obvod. VC-330 je také ideální pro měření v automobilovém nebo solárním průmyslu, protože má funkci měření stejnosměrného proudu. Odolné a snadno ovladatelné Díky dvoukomponentnímu krytu s integrovanou ochranou z měkké gumy lze měřicí přístroj používat i v náročných podmínkách. Pogumovaná svrchní vrstva krytu navíc napomáhá dobrému úchopu. Proudové kleště pro nepřetržité měření proudu Kleště na měření proudu umožňují bezdotykové měření střídavého proudu. Výhodou této měřicí metody je funkce kleští, která umožňuje provádět měření bez obvyklé nutnosti vypínat a rozpojovat elektrický obvod. Tím lze účinně eliminovat prostoje vzniklé odstávkami zařízení. Přesné výsledky díky měření skutečné efektivní hodnoty (True RMS) Měření skutečné efektivní hodnoty True RMS umožňuje provádět přesná měření nesymetrických napětí a proudů odchylujících se od základního tvaru sinusoidy. Nesymetrická napětí se většinou objevují u regulátorů výkonu, jako jsou stmívače, regulátory počtu otáček, taktované spínací regulátory, pulzní nabíječky nebo elektronické regulátory jízdy v modelářství atd. Běžné měřiče středních hodnot vykazují při těchto speciálních aplikacích velmi vysokou chybu měření. Spolehlivé výsledky měření díky tovární kalibraci V rámci zajišťování kvality se všechny měřicí přístroje Voltcraft kalibrují ve výrobě dle továrních standardů. Tím je zaručena vysoká kvalita a dodržování tolerancí uvedených v technických údajích. K výrobku není vydáván certifikát.

Parametry

Výrobce VOLTCRAFT
Značka VOLTCRAFT
Produktová řada Multimetry VC

Naposledy jste prohlíželi